ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ブラシグラインダー DBS 3600

エアーサンダーDBS 3600
DBS 3600 エアーマルチグラインダー

商品番号 07033601

EAN 4045989890460

価格はログイン後に表示されます
空圧ブラシグラインダー DBS 3600

商品番号 07033601

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

超軽量で扱いやすく、車両下回りの防錆処理、シーリングコンパウンド、塗装、錆、フィルムなどの除去作業にかかる時間を短縮可能

耐久性に優れた高品質でコンパクトな工具です。


作業圧を調節することにより効率がアップします。


車のトランクの隅など、手の届きにくい箇所での作業に最適です。


左利き右利き兼用


工具後方に排気します。


粗目ホイール(黒)はサンドブラスト効果を発揮するため、車の下回り防錆剤の除去用です。


細目ホイールは、錆や塗装の除去用です。


イレーサーホイールは、金属、塗装面に残った粘着フィルム、ステッカー、接着剤などの除去用です。


ナイロンストリップホイールは、各種クリーニング用および塗膜面剥離用です。


汎用性が高く安全かつ長寿命です。


ワイヤーブラシは詰まりにくく、オーバーヒートを抑え、研削作業に影響を与えません。


ブラシは、砥石で逆方向に再研磨できます。

商品情報

 データシート(X)

空圧ブラシグラインダー DBS 3600を含む:
2 x
ナイロン研磨フリースディスク

DBS 3600 ナイロンディスク 100X13MM

説明: 交換可能クランプマンドレル
配信済み: 2 x
1 x
DBS 3600用シートイレーザー

DBS 3600用 WI イレーサー 23MM

説明: For fast and easy removal of films, stickers and adhesive residues on metallic and paint surfaces.
配信済み: 1 x
SM 6902用シートイレーザー
1 x
SM 6902用シートイレーザー

SHTERSR-F.SM6902

説明: For fast and easy removal of films, stickers and adhesive residues on metallic and paint surfaces.
配信済み: 1 x
1 x
ブラシベルト、並目

DBS 3600ブラシ黒 粗目23MM(ブラスター)

説明:
23 mm
溶接の継目、輪郭、縁の周囲の部分に特に適しています。サンドブラスト効果があり、スズコーティングやこてによる塗布の密着性が高まります。
配信済み: 1 x
1 x
ブラシベルト、細い

DBS 3600ブラシ緑 細目23MM(ストレート)

説明:
23 mm
Ideal for derusting and cleaning work as well as for the removal of sealants from grey cast iron
配信済み: 1 x
1 x
ブラシベルト、細い

DBS 3600ブラシ緑 細目11MM(ストレート)

説明:
11 mm
Ideal for derusting and cleaning work as well as for the removal of sealants from grey cast iron
配信済み: 1 x
ブラシベルト、並目
1 x
ブラシベルト、並目

DBS 3600ブラシ黒 粗目11MM(ブラスター)

説明:
11 mm
溶接の継目、輪郭、縁の周囲の部分に特に適しています。サンドブラスト効果があり、スズコーティングやこてによる塗布の密着性が高まります。
配信済み: 1 x
1 x
空圧ブラシグラインダー用アダプター

DBS3600 ブラシ、ラバーディスク用 23㎜

説明: For mounting the wire brushes
配信済み: 1 x
空圧ブラシグラインダー用アダプター
1 x
空圧ブラシグラインダー用アダプター

ADAPT-F.DBS3600-PGP-11MM

説明: For mounting the wire brushes
配信済み: 1 x
1 x
Adapter for nylon disc DBS 3600

DBS3600ブラシアダプターナイロンディスク用

説明: For mounting nylon rubber wheel
配信済み: 1 x
Adapter for nylon disc DBS 3600
1 x
Adapter for nylon disc DBS 3600

DBS3600ブラシアダプターナイロンディスク用

説明: For mounting nylon rubber wheel
配信済み: 1 x
オーシーブルマシンケース
1 x
オーシーブルマシンケース

CASE-ORSYBULL-MASTER

説明: ORSY® BULL machine cases
配信済み: 1 x