ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ベルトサンダー DBS 10スタンダード

空圧ベルトサンダーDBS 10スタンダード
DBS 10 エアーベルトサンダー

商品番号 07032710

EAN 4050641038067

価格はログイン後に表示されます
空圧ベルトサンダー DBS 10スタンダード

商品番号 07032710

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Handy and compact pneumatic belt sander for 10x 330-mm grinding belts. For grinding, deburring and satin finishing in hard-to-reach places.
  • 狭い場所でのつや出し仕上げ、研磨、錆とバリ落としに特に適しています。

  • 扱いやすく、160°まで調整可能なアームで作業位置を最適化できます。

  • スプリングが内蔵されたアームホルダーでサンドベルトのテンションを維持します。

  • サンドベルトの交換が素早く簡単にできます。

  • 回転式エアー注入口。

  • 静音用サイレンサー。

  • 3個の追加P 60サンドベルト。
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
施工圧力

90 psi

空気消費量

4,2 Cubicfeet/minute

最小ホース内径

10 mm

ネジ山タイプx公称径(インチ単位)

NPT 1/4 in

長さ

330 mm

40 mm

マシンの重さ

0,85 kg

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報