ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

圧縮空気リバーシブルアングルドリル DBM 10 RA

圧縮空気アングルドリルDBM 10 RA
リバーシブルアングルエアードリル DBM10RA

商品番号 07037940

EAN 4050641885111

価格はログイン後に表示されます
圧縮空気リバーシブルアングルドリル DBM 10 RA

商品番号 07037940

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高い快適性と操作性。特に、ピストルタイプで手が届かない狭い箇所にも届くよう設計されています。

便利で使いやすい


便利な制御部を備えたリバーシブルモーター



疲労軽減で快適な作業


軽量90°アングルヘッド設計なので、ピストルタイプで手が届かない狭い場所での使用も可能



複合ハウジング


冷感を防止して快適な作業



最大3/8 インチ (10 mm) の高品質Jacobs®キーレスチャック


サービス耐用年数と利便性が向上 (すばやくドリルビットを交換)



後部排気


作業者や作業場から離れた場所に排気



アングルヘッド上のグリースポイント


迅速かつ容易なメンテナンス



アングルヘッド高さ


  • チャックジョーが完全に伸びた状態: 3.8 インチ (94 mm)

  • チャックジョーが完全に格納された状態: 3.3 インチ (85 mm)
注意事項

プラグインニップルは同梱されていません

商品情報

 データシート(X)

用途

鋼、木材、プラスチックなど、さまざまな素材を使用する鍛冶工、大工、自動車修理、産業メンテナンスの分野で使用可能。

施工圧力

90 psi

製品重量(品目単位)

1300,000 g

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報