ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ドリル DBM 10プラス

空圧ドリル、DBM 10プラス
DBM10 エアードリル
DBM 10-PLUS

商品番号 07037950

EAN 4045727727140

価格はログイン後に表示されます
空圧ドリル DBM 10プラス

商品番号 07037950

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

クイックアクションドリルチャック付きの、非常に軽量な携帯型ドリル

プラスチックハンドル


手が冷たくならない



軽量でコンパクトなデザイン低振動


疲れにくく作業が楽



内蔵型サイレンサー


低い騒音レベル



高品質チャック



高精度の遊星ギアボックスで卓越した動力伝達と長い耐用寿命を実現



優れたスピードコントロールをもたらすタッチセンサー式トリガー

注意事項

プラグインニップルは同梱されません
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
ドリルチャックホルダー

3/8インチx24 UNF

ドリルチャック最大スパン幅

10 mm

最高アイドル回転速度

2000 r/分

電源出力

335 W

施工圧力

6,3 bar

空気消費量

85 l/min

最小ホース内径

8 mm

マシンの重さ

1 kg

長さx幅x高さ

180 x 170 x 50 mm

ネジ山タイプx公称径(インチ単位)

R 1/4 in

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報