ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチックナット

プラスチックナット、タイプ1
DB/BMWクリップ スピンウェルド

商品番号 0501104050

EAN 4024835237932

価格はログイン後に表示されます
プラスチックナット

商品番号 0501104050

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For installation on threads or coarse thread bolts

素早く簡単な取り付け


ボルトを圧迫(ネジ山の粗いボルトを使用する場合のみ)



取り外し可能


ナットを緩める
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
ネジ山付きまたはネジ山の粗いボルトでの組み立て

適合ネジ

直径5.0mm

フランジ径

24 mm

高さ

10,5 mm

二面幅

10 mm

材料

ポリオキシメチレン

互換準拠

51711958025, A2019900050

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報