ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケーブルクランプ

ケーブルクランプ、タイプ1
DBクリップ ウレタンクリップ

商品番号 050011317

EAN 4047376890534

価格はログイン後に表示されます
ケーブルクランプ

商品番号 050011317

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

(トリム)エッジに簡単に取り付け

非常に柔軟に使用可能


  • さまざまなアタッチメントの厚みやケーブル径に対応するために使用

  • 過度な熱に晒される環境で使用


グリップによって、シートの耐振性が確保されます。
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
最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.8-2 mm

距離2

8 mm

18 mm

材料厚

0,4 mm

材料

スプリングスチールCK 67

表面

亜鉛めっき透明

互換準拠

A0009881878

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報