ブチルラウンドコード
ブチルラウンドコード(3004021101)
ブチルテープ 紐タイプ D8MM-L25.2M
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
高い接着力を持つ、ブチルゴム製の重複シーリング用両面シーリングテープ。
よくあるすべての表面との非常に優れた親和性
金属、コンクリート、石積み、木材、ガラス、硬化PVC、ビチューメン、塗料系との優れた親和性、および非常に優れた接着特性により、シーリングシステムで多数の組み合わせが可能になります。
UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性
屋内と屋外の両方の用途
湿気を遮断
自己融着
PlexiglasおよびMacrolonとの親和性
用途
使用方法
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
- 下部ドアカバーの接着、トリムパネルの取り付けなど、車輛の取り付け部品の固定
- 貯蔵タンクのシーリング、サイロ、台形板屋根、および類似の品目のシーリングで、振動を防止
- 車輛および屋根取り付け部品、ファサードおよび機器製作、家具および屋内設計業界、衛生設備および電気設備、および類似の用途のための重複シール
- 平らでない表面での使用に最適
使用方法
使用に関する説明:
- シーリングする表面は乾燥し、耐荷重性があり、グリースやほこりが付いていない必要があります
- +5℃以上で処理してください
- 吸収性のある表面や多孔質の表面は、WURTHブチル / ビチューメンプライマーで前処理する必要があります
- ブチルテープコードは、注意深く表面に押し当てる必要があります
シーリング面を一緒に押すと、完璧なシーリングになります。
- ブチルは「コールドフロー」となる傾向があります(テープのフロー特性)
したがって、ブチル製品は、たとえばパーツをネジ留めするか、圧着プロファイルにするなど、必ず機械的に固定する必要があります。
- 圧着プロファイルを使用する場合は、ブチルテープの幅についてプロファイルメーカーの仕様に従う必要があります
- プロファイルに過剰な接触圧力をかけると、シーリングコンパウンドが「押し出され」ます。ブチル製品をゼロポイントまで圧縮しないでください(付属するディスクをスペーサーとして使用)
化学薬品ベース | ブチル天然ゴム |
色 | 黒 |
コードの数 | 7 PCS |
外径 | 8 mm |
長さ | 25,2 m |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 30 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 100 °C |
最大短期温度耐性 | 150 °C |
濃度 / 条件 | 1.7 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1に準拠 |
建築材クラス / 条件 | B2 - 通常は可燃性 / DIN 4102に準拠 |
ショア硬度OO/条件 | 50 / DIN EN ISO 868に準拠 |
25mm時の動的剥離強度 | 30 N |
最小圧縮強度/条件 | 0.08 / NF P30-303 |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | Unlimited / 乾燥、横型、ほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の相対湿度 |
紫外線抵抗性 | 優 |
耐性 | 天候, 湿度, 紫外線 |