ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クランピングジョー付きホースバンド

クランプジョー付きホースバンド
クランプジョー付きホースバンド-D82-W15MM

商品番号 054082 15

EAN 4099618608834

価格はログイン後に表示されます
クランピングジョー付きホースバンド

商品番号 054082 15

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

接触圧が高く、均一な接続用

強力なクランピングジョー設計


  • 高いクランピング力

  • 高密度
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
用途

エアバッグ、クランピング / 締結

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

バンドの幅

15 mm

公称径

82 mm

最小 / 最大クランプ範囲

81.5-82.5 mm

ドライブタイプ

スロット / 六角

標準

DIN 3017

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報