小さな研磨材 ミニフリースディスク
小さな研磨材用のミニフリースディスク
ナイロンディスク D75MM 粗目
商品番号 0673207510
EAN 4052712535192
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
クイックチェンジマウンティング付き。3Mロロックシステムと互換。
粗い粒状、中間、および微細:酸化アルミニウム
極微細粒:炭化ケイ素
オープン、フレキシブルディスク構造
- 最小の発熱(低温研磨)
- 表面の摩耗による目詰まりがほとんどなし
- ワークピースへの最適な調整、一様な表面構造
腐食金属に影響されない
材料表面の汚染なし
空圧ロッドグラインダー(下向き)およびフレキシブルシャフト
直径76mmのディスクも、115mm空圧式または電動式アングルグラインダーで、M14ホルダーと一緒にお使いいただけます
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
表面のクリーニング、焼き戻し色、錆、汚れと酸化被膜の除去、軽いバリ取り作業、装飾表面の生成、過剰な材料を除去することなく溶接作業をスムージング、研磨溝、傷、コーティングおよび古いブラシコーティングの除去。
加工対象の材料:
実質的にすべての材料に対して幅広くご使用いただけます。特に、ステンレス、スチール、非鉄金属、木材、プラスチックに適しています。
![]() | |
直径 (Ø) | 75 mm |
色 | ブラウン |
設計 | 3M Rolocシステムと互換 |
布目サイズ | 粗目、100 |
最大回転速度 | 18000 r/分 |
推奨回転速度 | 12000 r/分 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。