クランピングジョー付きホースバンド
クランプジョー付きホースバンド
クランプジョー付きホースバンド-D65-W15MM
商品番号
054065 15
EAN 4046778227474
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
接触圧が高く、均一な接続用
強力なクランピングジョー設計
- 高いクランピング力
- 高密度
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
用途
エアバッグ、クランピング / 締結
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
バンドの幅 | 15 mm |
公称径 | 65 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 65-65 mm |
ドライブタイプ | スロット / 六角 |
標準 | DIN 3017 |