クランピングジョー付きホースバンド
クランプジョー付きホースバンド
ホースバンドD25MMXW15MM
商品番号
054025 15
EAN 4011231448437
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
接触圧が高く、均一な接続用
強力なクランピングジョー設計
- 高いクランピング力
- 高密度
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
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
用途
エアバッグ、クランピング / 締結
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
バンドの幅 | 15 mm |
公称径 | 25 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 24.5-25.5 mm |
ドライブタイプ | スロット / 六角 |
二面幅 | 10 mm |
締め付けトルク | 4,0 Nm |
標準 | DIN 3017 |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。