ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

六角ソケット付き円頭ネジ

ISO 4762/DIN 912スチール8.8亜鉛めっき
チーズヘッドボルト A2K 8.8 IH17 M20X55 ISO4762

商品番号 008420 55
EAN 4038898990888

価格はログイン後に表示されます
六角ソケット付き円頭ネジ

商品番号 008420 55

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4762/DIN 912、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項

DIN 912は、国際標準のISO 4762に置き換えられました。



直径M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90、M100、および通常の長さ2 mmはISO 4762に含まれていません。このため、これらの直径 / 長さは引き続きDIN 912として記載されます。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M20

長さ (l1)

55 mm

ヘッド径 (dk)

30 mm

ヘッド高さ (k1)

20 mm

標準

ISO 4762

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

トタン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

FIL

ドライブタイプ

内側六角

内部ドライブ (s1)

IH17

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報