クランピングジョー付きホースバンド
クランプジョー付きホースバンド-D24-W9MM
商品番号 054024 9
EAN 4011231448413
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
接触圧が高く、均一な接続用
強力なクランピングジョー設計
- 高いクランピング力
- 高密度
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
エアバッグ、クランピング / 締結
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
バンドの幅 | 9 mm |
公称径 | 24 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 23.5-24.5 mm |
ドライブタイプ | スロット |
標準 | DIN 3017 |