Mechanically galvanised steel, serrated
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
適合ネジ山 | M16 |
内径 (d1) | 16,4 mm |
外径 (d2) | 32 mm |
厚さ (h1) | 2,5 mm |
材料 | スチール |
最小 / 最大ヴィッカース硬度、HV | 420-520 HV |
表面 | 亜鉛めっき |
その他の規格 | WN 413 |
設計 | 歯付きコンタクト |