ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クランピングジョー付きホースバンド

クランプジョー付きホースバンド
ホースバンドD15MMXW9MM

商品番号 054015 9

EAN 4011231448055

価格はログイン後に表示されます
クランピングジョー付きホースバンド

商品番号 054015 9

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

接触圧が高く、均一な接続用

強力なクランピングジョー設計


  • 高いクランピング力

  • 高密度
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
エアバッグ、クランピング / 締結

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

バンドの幅

9 mm

公称径

15 mm

最小 / 最大クランプ範囲

14.5-15.5 mm

ドライブタイプ

スロット

締め付けトルク

1,2 Nm

標準

DIN 3017

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クランプジョーホースバンドアソートメントSysko

クランプジョー付きホースバンドセット-243PCS