クランピングジョー付きホースバンド
クランプジョー付きホースバンド
ホースバンドD14MMXW9MM
商品番号 054014 9
EAN 4011231448024
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
接触圧が高く、均一な接続用
強力なクランピングジョー設計
- 高いクランピング力
 - 高密度
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
エアバッグ、クランピング / 締結
材料  | スチール  | 
表面  | 亜鉛めっき  | 
バンドの幅  | 9 mm  | 
公称径  | 14 mm  | 
最小 / 最大クランプ範囲  | 13.5-14.5 mm  | 
ドライブタイプ  | スロット  | 
締め付けトルク  | 1,2 Nm  | 
標準  | DIN 3017  | 
RoHS指令準拠  | はい  | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。