クランピングジョー付きホースバンド
クランプジョー付きホースバンド
クランプジョー付きホースバンド-D140-W25MM
商品番号 054014025
EAN 4099618608858
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
接触圧が高く、均一な接続用
強力なクランピングジョー設計
- 高いクランピング力
- 高密度
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
エアバッグ、クランピング / 締結
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
バンドの幅 | 25 mm |
公称径 | 140 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 139.5-140.5 mm |
ドライブタイプ | 外側六角 |
標準 | DIN 3017 |