インターナルエキストラクター
インターナルエキストラクター
インターナルエクストラクター (D14-19MM)
商品番号 0714525054
EAN 4050382140401
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For extracting tightly fitting ball bearings, rings and bushes from holes
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
最小 / 最大ドリル穴径 (ØA) | 14-19 mm |
引き抜きジョーの直径 (B) | 11,5 mm |
引き抜きジョーの長さ (C) | 27 mm |
スピンドル径 (G) | 28 mm |
スピンドル長さ (D) | 72 mm |
長さ (E) | 118 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。