ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブチルラウンドコード

ブチルラウンドコード(3004021101)
ブチルテープ 紐タイプ D10MM-L18M

商品番号 0894700310

EAN 4099618463938

価格はログイン後に表示されます
ブチルラウンドコード

商品番号 0894700310

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高い接着力を持つ、ブチルゴム製の重複シーリング用両面シーリングテープ。

よくあるすべての表面との非常に優れた親和性


金属、コンクリート、石積み、木材、ガラス、硬化PVC、ビチューメン、塗料系との優れた親和性、および非常に優れた接着特性により、シーリングシステムで多数の組み合わせが可能になります。



UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性


屋内と屋外の両方の用途



湿気を遮断



自己融着



PlexiglasおよびMacrolonとの親和性

用途
使用方法
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
  • 下部ドアカバーの接着、トリムパネルの取り付けなど、車輛の取り付け部品の固定

  • 貯蔵タンクのシーリング、サイロ、台形板屋根、および類似の品目のシーリングで、振動を防止

  • 車輛および屋根取り付け部品、ファサードおよび機器製作、家具および屋内設計業界、衛生設備および電気設備、および類似の用途のための重複シール

  • 平らでない表面での使用に最適
使用方法

使用に関する説明:


  • シーリングする表面は乾燥し、耐荷重性があり、グリースやほこりが付いていない必要があります

  • +5℃以上で処理してください

  • 吸収性のある表面や多孔質の表面は、WURTHブチル / ビチューメンプライマーで前処理する必要があります

  • ブチルテープコードは、注意深く表面に押し当てる必要があります

シーリング面を一緒に押すと、完璧なシーリングになります。


  • ブチルは「コールドフロー」となる傾向があります(テープのフロー特性)

したがって、ブチル製品は、たとえばパーツをネジ留めするか、圧着プロファイルにするなど、必ず機械的に固定する必要があります。


  • 圧着プロファイルを使用する場合は、ブチルテープの幅についてプロファイルメーカーの仕様に従う必要があります

  • プロファイルに過剰な接触圧力をかけると、シーリングコンパウンドが「押し出され」ます。ブチル製品をゼロポイントまで圧縮しないでください(付属するディスクをスペーサーとして使用)

化学薬品ベース

ブチル天然ゴム

コードの数

6 PCS

外径

10 mm

長さ

18 m

最小 / 最大処理温度

5 まで 30 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 100 °C

最大短期温度耐性

150 °C

濃度 / 条件

1.7 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1に準拠

建築材クラス / 条件

B2 - 通常は可燃性 / DIN 4102に準拠

ショア硬度OO/条件

50 / DIN EN ISO 868に準拠

25mm時の動的剥離強度

30 N

最小圧縮強度/条件

0.08 / NF P30-303

製造日起点の保存可能期間 / 条件

Unlimited / 乾燥、横型、ほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の相対湿度

紫外線抵抗性

耐性

天候, 湿度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報