適合管外径 | 4,75 mm |
ネジ山タイプx公称径xピッチ | M10 x 1 |
ネジ山タイプ | M |
公称径 (d1) | 10 mm |
ピッチ | 1 mm |
内径 (d2) | 5,00 mm |
二面幅 (s) | 10 mm |
長さ (L) | 16,7 mm |
DINフランジ | E |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
材料名称 | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
適合自動車メーカー | アルファロメオ, アウディ, 大宇, ダイハツ, ヒュンダイ, 起亜, 日産, オペル / ボクスホール, シュコダ, トヨタ, ボクスホール, フォルクスワーゲン, ヴァルトブルク |