ボアサークリップ用
規格:DIN 5256
ハンドル:プラスチックコート
しっかりと握ることができ、滑りを防止
短縮ばね鋼内のチップ
動かないリングに対しても、最適な安定性
インサートチップ
動かないリングを緩めるときは最大限の強度が得られ、リングを取り付けるときは歪みを最小限に留めます。
ねじ留めマウントジョイント
高い精度と最適な動きが得られます。
大きな位置決め面
ねじれることなくリングを取り付けられます。
プライヤーヘッド
届きにくい場所を含めて、対象物に近づきやすい細い設計です。
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
用途
内リング用サークリッププライヤー
![]() | |
長さ (L1) | 130 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 8-12 mm |
ジョー長さ (L2) | 26 mm |
フック長さ (L3) | 12 mm |
材料 | スチール |
ほぞ直径 (D1) | 0,9 mm |
形状 | D |