ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

調整可能なクランプ

汎用ホースバンド
CVブーツバンド 幅7.0X長さ368MM

商品番号 08206 110

EAN 4038898874812

価格はログイン後に表示されます
調整可能なクランプ

商品番号 08206 110

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ネオプレンベローズまたはその他の柔らかい素材用
  • 複数の直径に調整可能なクランプ

  • 素早く簡単な軸または放射状取り付け
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
特に、カーダンシャフトまたはステアリングギアにベローズを取り付けるのに適しています。

7,0 mm

長さ

368 mm

幅x長さ

7.0 mm x 368 mm

最小径

40 mm

最大径

110 mm

材料

ステンレススチール

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報