ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スチール用切削ディスクスピード

スチール用切削ディスクスピード
CUTDISC-SP-BLUE-ST-SR-TH1.0-BR22.2-D125

商品番号 0664101250

EAN 4038898430926

価格はログイン後に表示されます
スチール用切削ディスクスピード

商品番号 0664101250

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Very good cutting performance with a long service life
商品情報

 データシート(X)

多様性(ポイントシステム)

1/4ポイント

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

切断能力(ポイントシステム)

4/4ポイント

取扱 / 操作性の良さ(ポイントシステム)

3/4ポイント

切断品質(ポイントシステム)

3/4ポイント

直径x厚さ

125 x 1.0 mm

ドリル穴

22,23 mm

設計

ストレート

最大回転速度

12250 r/分

最大周速

80 m/s

処理予定材料

スチール

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
保護ゴーグル CEPHEUS®

安全メガネ クリア ケフェウス

軽量で、ぴったりフィットする保護ゴーグル