DIN 980と類似、銅プレート、スチール8
- ネジとナットがネジ止めされている場合、ネジ山の締め付けはナットのスレッドピッチとスレッド径を狭めることで行われます
- 次の温度で使用できます。-70℃から最大+250°C
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
ネジ山タイプx公称径 (D) | M8 |
高さ (m1) | 6,6 mm |
外部ドライブ (s1) | WS12 |
標準 | DIN 980に類似 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8 |
表面 | 銅めっき |
デバイス操作ロック原則 | 単一パーツクランプナット金属 |
ロッキング機能 | クランピングで緩みをロック |
ネジ山タイプ | M |
RoHS指令準拠 | はい |