ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

皿座ぐり斜め方向穴

皿座ぐり斜め方向穴
CNTSNK-CRSHO-HSCO-90DGR-(D5-10MM)

商品番号 069402105

EAN 4011231603546

価格はログイン後に表示されます
皿座ぐり斜め方向穴

商品番号 069402105

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For chatter-free deburring and countersinking of holes
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
最小 / 最大スポットフェイサー径

5-10 mm

ヘッド径

14 mm

長さ

48 mm

シャンク径

8 mm

材料

コバルト含有量5 %の高速度鋼

センター穴角

90 度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報