ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

サークリッププライヤー C型

DIN 5256 C型ボアサークリップ
スナップリングプライヤー 内直 320MM

商品番号 071402 05

EAN 4050641342669

価格はログイン後に表示されます
サークリッププライヤー C型

商品番号 071402 05

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ボアサークリップ用

規格:DIN 5256



ハンドル:プラスチックコート


しっかりと握ることができ、滑りを防止



短縮ばね鋼内のチップ


動かないリングに対しても、最適な安定性



インサートチップ


動かないリングを緩めるときは最大限の強度が得られ、リングを取り付けるときは歪みを最小限に留めます。



ねじ留めマウントジョイント


高い精度と最適な動きが得られます。



大きな位置決め面


ねじれることなくリングを取り付けられます。



プライヤーヘッド


届きにくい場所を含めて、対象物に近づきやすい細い設計です。
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
内リング用サークリッププライヤー。

長さ (L1)

320 mm

最小 / 最大クランプ範囲

85-140 mm

ジョー長さ (L2)

91 mm

材料

スチール

ほぞ直径 (D1)

3,2 mm

形状

C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報