システムボックス
システムボックス
システムBOX2.4.1 グレー
商品番号 5581035112
EAN 4056807671550
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
仕切りが変えられるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。システムボックスは、すべてのシステム仕切りと個別に組み合わせることができます。
仕切り板での調整が可能な高汎用性収納ボックス
製品の寸法が仕切り板の寸法に基づいているため、システムケース内でボックスを個別に配置できます。
システムケースにしっかりと結合
- 仕切り脚により、ボックスがケースの床に固定され、所定の位置に保持されます
- 透明な蓋で、中身が散乱するのを防止
個別に調整可能
ボックスは、仕切りエレメントを使用してさらに個別に仕切ることができます。
工場の壁や取り付けステーションにも使用可能
溝があるので、ボックスを組み立てレールに掛けることができます。
箱の中身を簡単に識別可能
わずかに角度の付いた一体型ラベル表示フィールド。
システムの寸法 | 2.4.1 |
色 | ダークグレー |
幅 | 114 mm |
深さ | 334 mm |
高さ | 55 mm |
材料 | ABS |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。