ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

マイクロファイバークロス

マイクロファイバー BOX グリーン 40X40CM 50枚入り

商品番号 0899900109

EAN 4099618564284

価格はログイン後に表示されます
マイクロファイバークロス

商品番号 0899900109

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

プロ仕様のメンテナンスクリーニングと車両清掃用のマイクロファイバークロス

極めて高い洗浄力を実現



ドライ使用


静電気によってほこりや細かい汚れが付着



湿らせても乾燥状態でも使用可能


粗い汚れや油汚れを除去



時間を節約


洗浄剤を使用せずに清掃



コストの節約


  • 研磨作業に最適

  • 環境への影響が少ない

  • 極細の強靭な繊維


抜群の滑りやすさを実現


  • 磨きキズのない高光沢仕上げ

  • 長い耐用年数

  • 木質表面に付着したほこりをしっかりと吸着

  • ループレスのため掻き傷なし


60°C以下で洗濯可能



柔軟剤は使用せず、使用後は自然乾燥させてください。



色: 緑、青、赤、黄



寸法: 40 cm X 40 cm



コーティング重量(m²当たり): 300 g

注意事項これらの指示はあくまで推奨事項であり、当社の経験に基づいています。製品を使用する際は、事前に試験を行ってください。
商品情報

 データシート(X)

用途車両のディテーリングやメンテナンスをはじめ、研磨作業に最適乾いたクロスはホコリや微細な汚れをしっかりと吸着します

材料

ポリアミド / ポリエステル

長さx幅

40 x 40 cm

色

緑

長さ

40 cm

幅

40 cm

コーティング重量(m²当たり)

300 g

製品重量(品目単位)

2,400 kg

最大吸収量

600 %

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報