ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フランジ付き排気ナット

排気ナットS型
BMW用エキゾースト・ナット M8

商品番号 03658

EAN 4011231346702

価格はログイン後に表示されます
フランジ付き排気ナット

商品番号 03658

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチール6、銅めっき
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
ネジ山タイプx公称径 (D)

M8

カラー径 (d1)

17 mm

高さ (h1)

8,6 mm

二面幅 (s1)

12mm

材料

スチール

特性クラス

8

表面

銅めっき

設計

フランジ付き

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,25 mm

互換準拠

11621711954, A1201420072

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報