ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

45°座ぐりニップル、B型

DIN 71412亜鉛めっきスチール、45度、B型(3510060201)
グリースニップル H2 M8X1.0MM

商品番号 098651

価格はログイン後に表示されます

45°座ぐりニップル、B型

商品番号 098651

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 71412 B、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、セルフロッキング先細外部スレッド
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M8 x 1

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

20 mm

ネジ山長さ(メートルネジ) (lg)

5,5 mm

二面幅 (s1)

9mm

規格

DIN 71412

材料

スチール

表面

トタン

形状

B、H2

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

ROHS互換

はい

製品重量(品目単位)

7,335 g

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
六角キャップナット、ハイプロファイル

袋ナット ユニクロ M4

DIN 1587亜鉛めっきスチール6、ブルーパッシベート処理(A2K)
x 100 個