熱収縮圧着分岐コネクターエンドコネクター
熱収縮圧着エンドジャンクションコネクター
熱収縮エンドジャンクションコネクター BLUE-2,0MM
商品番号 05556181
EAN 4047376886353
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
2本から最大4本のワイヤーの分岐接続
透明熱収縮ホース
接続を視覚的に分かりやすく監視します
スリムなデザイン
省スペース
収縮比4:1
高い汎用性
パフォーマンス証明(Pub)
RoHS準拠
注意事項
熱収縮ホースの局所的な過熱は避けてください。
用途
使用方法
RoHS準拠
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
防塵および防湿接続
最大バンドル径 | 2,0 mm |
内径(収縮時) | 2,0 mm |
色 | 青 |
誘電強度 | 20 kV/mm |
IP保護クラス | IP 67 |
最小 / 最大温度条件 | -55 まで 110 °C |
最小収縮温度 | 300 °C |
長さ | 35 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。