標準ケーブルコネクター(金属ラッチ付き)
結束バンド(金属ラッチ付き)
金属ラッチ付き結束バンド-BLACK-4,5X290
商品番号 0502241
EAN 4038898797609
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
高い最低引張強度が求められる条件下で、ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめます。
耐錆、抗磁性の金属ラッチ固定
- 高湿度、高温、低温などの過酷な条件でも優れた結束状態
- 堅固で、振動や外部の影響を受けない
素手で固定可能
組み立て工具不要
ユーザーの安全性を高める
標準的なプラスチック製のラッチ結束バンドよりも引張強度が大きい
注意事項
カーボン添加剤で、素材へのUV光の影響の進行を遅らせています。
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
スイッチキャビネット製造
電気工事と設備工事
車両製造
車両工場
メンテナンス工場
幅 | 4,5 mm |
長さ | 290 mm |
最小 / 最大バンドル径 | 1.6-76 mm |
最大張力 | 400 N |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 85 °C |
材料 | PA 6.6 - ポリアミド |
ノンシリコン | Yes |
ハロゲンフリー | はい |
色 | 黒 |