ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スプリングロックワッシャー タイプB

DIN 137亜鉛コーティング形状B
スプリングワッシャー M7、D7.4

商品番号 04357

EAN 4011231377522

価格はログイン後に表示されます
スプリングロックワッシャー タイプB

商品番号 04357

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 137、ばね鋼、機械的亜鉛めっき、(MZN)形状B、圧着

スプリングロックワッシャーは、軸スプリングシステムのゆるみ止めです。



タイプB、圧着
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M7

内径 (d1)

7,4 mm

外径 (d2)

14 mm

高さ (h1)

3 mm

厚さ (s1)

0,8 mm

材料

スプリングスチール

表面

亜鉛めっき

設計

波型

DIN

137

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報