DIN 137、ばね鋼、機械的亜鉛めっき、(MZN)形状B、圧着
スプリングロックワッシャーは、軸スプリングシステムのゆるみ止めです。
タイプB、圧着
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
適合ネジ山 | M5 |
内径 (d1) | 5,3 mm |
外径 (d2) | 11 mm |
高さ (h1) | 2,2 mm |
厚さ (s1) | 0,5 mm |
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
設計 | 波型 |
DIN | 137 |