シャフトロックリング用
規格:DIN 5254
ハンドル:プラスチックカバー
しっかりと持つことができて、滑りにくい
短縮ばね鋼に収められたチップ
動かないリングに対しても、最大限の強度。
インサートチップ
動かないリングを緩めるときは最大限の強度が得られ、リングを取り付けるときは歪みを最小限に留めます。
ボルト留めラップジョイント
高い精度と最適な動きが得られます。
大きな接触面
リングを歪ませずに取り付けることができます。
プライヤーヘッド
届きにくい場所を含めて、対象物に近づきやすい細い設計です。
内部スプリング
- 保護のため、内部にねじ込み継ぎ手
- 作業の邪魔になりません
- 汚れたり紛失したりしません
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
外リング(シャフト)用サークリッププライヤー。
![]() | |
長さ (L1) | 130 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 10-25 mm |
ジョー長さ (L2) | 27 mm |
フック長さ (L3) | 12 mm |
材料 | スチール |
ほぞ直径 (D1) | 1,25 mm |
形状 | B |