ターンロックファスナー
ターンロックファスナー、タイプS
AUDI/VWクリップ カムロック 37
商品番号 0501101301
EAN 4047376893931
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For quick fastening by rotating 90°
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 9.90-10.00 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 10.00-14.00 mm |
ヘッド径 (A) | 25,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 5,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 22,30 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン |
互換準拠 | 4A0805121A |
取付場所 | 車体, アンダーボディ |