ターンロックファスナー
ターンロックファスナー、タイプS
AUDI/VWクリップ カムロック 36
商品番号 0501101340
EAN 4047376894242
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For quick fastening by rotating 90°
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 7.10-7.20 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 7.90-1.50 mm |
ヘッド径 (A) | 18,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 3,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 18,00 mm |
色 | Silber |
材料 | スチール |
適合自動車メーカー | アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン |
互換準拠 | 8D0805121 |
取付場所 | 車体 |