1:100高濃度フロントガラスクリーナー
特殊洗浄剤を含有
- 汚れの付着防止
- 油膜を除去
- クリアな視界を確保
- 付着した虫の死骸や他の汚れを除去
優れた素材適合性
- ポリカーボネートガラスを傷つけません
- 塗装面やゴムに影響を与えません
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
使用方法
洗浄水の量に応じてフロントガラス洗浄にブリッツクリーナーを追加します。
容積 | 5 l |
混合比 | 1:100 |
容器 | 缶 |
化学薬品ベース | 硫酸ナトリウム |
におい / 香り | ピーチ |
色 | オレンジ |
pH値 | 6-7 |
引火点 | 40 °C |
濃度 | 0,99 g/cm³ |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
AOXフリー | Yes |
ノンシリコン | Yes |
生分解性 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。