ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

リセット可能ヒューズ ATO

再閉路型ヒューズ、ATOリセットスイッチ
ブレーカーヒューズLITE 20A

商品番号 0731100120

EAN 4045727357699

価格はログイン後に表示されます
リセット可能ヒューズ ATO

商品番号 0731100120

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 3 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ノンストップ動作用(固定取り付け)

カラーコード付き温度トリップスイッチ



赤いリセットスイッチを使用して


手動で簡単にリセット可能



代償の大きいダウンタイムなし


不良回路のヒューズ交換の必要なし

注意事項

リセットボタンがブロックされないようにする必要があります。リセットボタンと手動起動は、通電されていない状態でのみ実行できます。
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
最大電流

20 A

最大公称電圧

32 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 85 °C

コンタクトの表面

スズめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報