ノンストップ動作用(固定取り付け)
カラーコード付き温度トリップスイッチ
赤いリセットスイッチを使用して
手動で簡単にリセット可能
代償の大きいダウンタイムなし
不良回路のヒューズ交換の必要なし
注意事項
リセットボタンがブロックされないようにする必要があります。リセットボタンと手動起動は、通電されていない状態でのみ実行できます。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
最大電流 | 10 A |
色 | 赤 |
最大公称電圧 | 32 V/DC |
最小 / 最大動作温度 | -40 まで 85 °C |
コンタクトの表面 | スズめっき |