ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

フラットブレードヒューズホルダー、カバーなし
防水ヒューズホルダー ATO 30A キャップ無し

商品番号 05554002

EAN 4011231455503

価格はログイン後に表示されます
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

商品番号 05554002

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

設計:ATO

自動消火
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
設計

ATO

最大電流

30 A

ケーブル断面

3,3 mm²

ケーブル長さ

100 mm

IP保護クラス

IP 20

引火性

UL94 V0に準拠したセルフ消火

ケーブルの色

オレンジ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報