ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

リセット可能ヒューズ ATO

ブレーカーヒューズ 20A

商品番号 0731100020

EAN 4038898923312

価格はログイン後に表示されます
リセット可能ヒューズ ATO

商品番号 0731100020

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 2 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ノンストップ動作(固定取り付け)および故障発見(診断)用

カラーコードの付いたトリップレバー付き温度トリップスイッチと、黒色のリセットスイッチ



黒いリセットスイッチを使用して


手動で簡単にリセット可能



代償の大きいダウンタイムなし


不良回路のヒューズ交換の必要なし

注意事項

リセットボタンがブロックされないようにする必要があります。リセットボタンと手動起動は、通電されていない状態でのみ実行できます。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

最大電流

20 A

色

黄

最大公称電圧

28 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 85 °C

コンタクトの表面

スズめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報