ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

自動車ゴムバルブ スナップイン

車両ゴムバルブスナップイン
タイヤバルブASSY ゴム軸 11.5X48.5MM

商品番号 0879414

EAN 4011231806596

価格はログイン後に表示されます
自動車ゴムバルブ スナップイン

商品番号 0879414

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

バルブステムにレーザーで製造日を刻印

DIN 7780に準拠して製造


メーカーによる100%漏れテスト済み



レーザーによるバルブ本体への製造日の刻印例:


W4511は、WURTH、2011年の第45週

注意事項

DIN 7716に準拠して保管する場合、製造から24か月以内のゴムバルブを取り付けることをお勧めします。適切な工具(バルブ取り付けレバー商品番号PR01_071554_04)と十分な潤滑剤(タイヤ取り付けペースト商品番号PR01_08901241または商品番号PR01_08901221)を使用して正しく取り付けることが不可欠です



制限速度:


  • >210km/h(V、W、Y、またはZR)、金属バルブ(クランプイン)またはバルブサポートを使用して、バブル変形の最大角度を25°に抑えています。

  • 場合によっては、リムの設計によってバルブが最大角度を超えて変形しないようになっていることもあります(これは、ユーザーが個々のケースで確認する必要があります)。
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
長さ (L)

48,5 mm

適合リムホール径

11,3 mm

適合最小リム厚さ

1,8 mm

適合最大リム厚さ

4 mm

最大空気圧

4,5 bar

最大速度

210 km/h

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
タイヤ取り付けペースト

ビートクリーム 黒 5KG

車、トラック、および自動二輪のタイヤ取り付け用