ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

排気すり割り付きナット、小型レンチサイズ

排気すり割り付きナットDIN 14441(6502010702)
マニホールドナット M12 AF17MM

商品番号 03664

価格はログイン後に表示されます

排気すり割り付きナット、小型レンチサイズ

商品番号 03664

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 14441、厚い銅めっきスチール
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
ネジ山タイプx公称径 (D)

M12

押し込み型ボス径 (d1)

16,5 mm

高さ (h1)

12,5 mm

二面幅 (s1)

17mm

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

6

表面

銅めっき

設計

縮小レンチサイズ

ネジ山タイプ

M

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報