ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

排気すり割り付きナット、小型レンチサイズ

排気すり割り付きナットDIN 14441
マニホールドナット M6 AF10MM

商品番号 03661
EAN 4011231346733

価格はログイン後に表示されます
排気すり割り付きナット、小型レンチサイズ

商品番号 03661

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 14441、厚い銅めっきスチール
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
ネジ山タイプx公称径 (D)

M6

カラー径 (d1)

8,5 mm

高さ (h1)

7 mm

二面幅 (s1)

9mm

材料

スチール

特性クラス

6

表面

銅めっき

設計

縮小レンチサイズ

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

互換準拠

11621304755

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報