プラスチックコーティングされた布粘着テープ
非常に強力なゴム系接着剤
粗い表面または線維状の表面であっても、非常に強い接着力を発揮
プラスチックコーティング
水気や湿気に強く、表面に字が書ける
カッター不要
素早く簡単に施工可能
注意事項
この汎用粘着テープにはUV耐性がないため、直射日光にさらさないでください。接着する表面は乾燥し、ほこりやグリース、シリコンが付着していないことを確認してください。施工面に十分な力を与えることで、最適な粘着力が得られます。
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
広範な用途に使用可能、例:
- ケーブルのラベル付け、ラッピング、固定
- 段ボール箱の梱包とラベル付け
- マスキングとして使用可能:鋭いエッジおよびカーペットの端など
- フロアのマーキング
- 継ぎ目のシーリング
- 換気ダクトのシーリング
- ドリル穴、通気、および開口部のマスキング
屋外では短期間のみ使用可能
下地材 | プラスチックコーティングレーヨン織物 |
接着ベース | 天然ゴム |
色 | Silber |
幅 | 38 mm |
長さ | 50 m |
厚さ | 310 µm |
25mm時の動的剥離強度 | 13 N |
破断伸び | 15 % |
最小 / 最大処理温度 | 10 まで 40 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -10 まで 70 °C |
紫外線抵抗性 | いいえ |
耐湿性 | はい |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 24 月 / 乾燥した、横型のほこりのない収納領域、紫外線から保護、20°Cおよび50%の湿度 |