ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ホースバンド A4

ホースバンドA4
ゼブラA4ホースバンド 32-50MMX9MM

商品番号 053803250

EAN 4011231445672

価格はログイン後に表示されます
ホースバンド A4

商品番号 053803250

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

すべてがステンレススチール製の非対称ロック付き

非対称ハウジング


  • 力の均等配分

  • 締結中にクランプヘッドが傾かない


インデント付きストラップ内部、ラウンドエッジ


けがやホースへのダメージを防止
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
燃料ラインシステム、エア伝送パイプ、冷却水 / ヒーター、一般的なクランピング / 締結

クランプバンドの材質

ステンレススチールA4

クランプバンドの表面

プレーン

ネジの材質

ステンレススチールA4

ネジの表面

プレーン

ハウジングの材質

ステンレススチールA4

ハウジングの表面

プレーン

バンドの幅

9 mm

最小 / 最大クランプ範囲

32-50 mm

ドライブタイプ

スロット

二面幅 (SW)

7mm

締め付けトルク

3 Nm

標準

DIN 3017

RoHS指令準拠

はい

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フレキシブルシャフト付きドライバー

フレキシブルドライバー 7MM

六角頭ネジ用