すべてがステンレススチール製の非対称ロック付き
非対称ハウジング
- 力の均等配分
- 締結中にクランプヘッドが傾かない
インデント付きストラップ内部、ラウンドエッジ
けがやホースへのダメージを防止
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
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
用途
燃料ラインシステム、エア伝送パイプ、冷却水 / ヒーター、一般的なクランピング / 締結
クランプバンドの材質 | ステンレススチールA4 |
クランプバンドの表面 | プレーン |
ネジの材質 | ステンレススチールA4 |
ネジの表面 | プレーン |
ハウジングの材質 | ステンレススチールA4 |
ハウジングの表面 | プレーン |
バンドの幅 | 9 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 25-40 mm |
ドライブタイプ | スロット |
二面幅 (SW) | 7mm |
締め付けトルク | 3 Nm |
標準 | DIN 3017 |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。