ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ローヘッド付き円頭ネジ

DIN 7984スチール08.8、亜鉛めっき
チーズヘッドボルト A2K 8.8 IH14 M20X40 DIN7984

商品番号 008502040
EAN 4045727114674

価格はログイン後に表示されます
ローヘッド付き円頭ネジ

商品番号 008502040

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

IDIN 7984、スチール08.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)六角ソケット付き。
注意事項

ネジは制限荷重内で使用してください。DIN EN ISO 898-1:2009も参照してください(この変更は、強度クラスの識別と分類に対する修正に対してのみ関連します)。


タイプによっては、これらは部分的にネジきりが行われて提供されることも、ほぼヘッドまでネジきりが行われて提供されることもあります。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M20

長さ (l1)

40 mm

ヘッド径 (dk)

30 mm

ヘッド高さ (k1)

11 mm

標準

DIN 7984

材料

スチール

特性クラス

08.8

表面

トタン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

チーズ頭(低)

ドライブタイプ

内側六角

内部ドライブ (s1)

IH14

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (l2)

40 mm

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報