ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

コンビ六角タッピングネジ、キャプティブワッシャー付き

亜鉛めっき鋼ワッシャー組み込みタッピングネジ
六角セムスタッピング A2K 4.8X19MM

商品番号 0129084819

EAN 4046778955704

価格はログイン後に表示されます
コンビ六角タッピングネジ、キャプティブワッシャー付き

商品番号 0129084819

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ネジ、DIN 7976互換、キャプティブワッシャー付き、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、先細チップ
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

19 mm

ワッシャー径 (d2)

15 mm

ISO

10510

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

ヘッドタイプ

六角頭

ワッシャー厚さ (h1)

1,6 mm

形状

C

外部ドライブ (s1)

WS8

ヘッド高さ (k1)

3 mm

ネジ山タイプ

ST

ネジ山の設計

全ネジ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報